双輪キャスター G型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付高(mm)70 注文コード19824534 品番G7N12-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は取付高など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)147 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)44 寸法C(mm)17 最大荷重(N)1471 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 寸法Nb(mm)17 ねじ寸法Nd(mm)M12X1.75 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする