日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の 乾電池式センサーライト
ニコカプセル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19824657
品番
VL11B-003AY
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
センサー感知方式
照度センサー
設置方式
マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手
保護等級
IP55
使用電池
単1形乾電池×2本