VL11B-003AR ニコカプセル 日動工業 LED 照度センサー 19824666

ニコカプセル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19824666 品番VL11B-003AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED センサー感知方式照度センサー 設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手 保護等級IP55 使用電池単1形乾電池×2本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19824666 VL11B-003AR 38607712 VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 ニコカプセル 日恵製作所 1個 9,998 税込10,998 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする