車輪径(Φmm)50
最大荷重(N)1961
許容荷重(daN)196
取付高(mm)65
材質(車輪)アセタール(POM)
色白
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)68
本体アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)17
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)65
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)23
寸法F1(mm)90
寸法F2(mm)90
車輪径D(Φmm)50
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
寸法FT(mm)3.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪