双輪キャスター T50・T75型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード19824857 品番T75-POM-W
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)2452 許容荷重(daN)245 取付高(mm)90 材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)81 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 寸法C1(mm)54.5 取付高H(mm)90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)28 寸法F1(mm)90 寸法F2(mm)90 車輪径D(Φmm)75 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 寸法FT(mm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする