岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター T50・T75型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
19824866
品番
T50N12POM-B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
1961
許容荷重(daN)
196
取付高(mm)
56
材質(車輪)
アセタール(POM)
色
黒
材質(本体)
アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)
68
本体
アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
56
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
23
車輪径D(Φmm)
50
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M12X1.75
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪