日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
ハイスペックハイディスク V2 100W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
102
注文コード
19824928
品番
L100V2-D-HW-50K-N
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
102
定格ランプ電力(W)
100
保護等級
IP65
電線長さ(m)
5
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
アズワン品番
64-5061-32
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
17800
電球の種類
LED