※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TEA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
19824936
品番
TEA75N16
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
1177
許容荷重(daN)
117.6
取付高(mm)
84.5
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
64
寸法a(mm)
10
本体
ナイロン
寸法C(mm)
20
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
57.5
取付高H(mm)
84.5
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
車輪径D(Φmm)
75
寸法Nb(mm)
21
ねじ寸法Nd(mm)
M16×2.0
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪