定格光束(Lm)17800
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
仕様乳白ワイド、電源装置一体型
質量(kg)4.1
タイプ屋外型
消費電力(W)(100V)102、(200V)101
定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)4970、(2m)21300、(3m)605、(4m)355、(5m)245
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30〜50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2
アズワン品番64-8589-84
入力電圧範囲(V)90〜305
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
入力電源(V)100/200(50/60Hz)