日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
ハイスペックハイディスク V2 100W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
102/101
注文コード
19824955
品番
L100V2-P-HMW-50K-N-S
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥96,690
販売価格(税別)
¥
87,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
102/101
定格ランプ電力(W)
100
保護等級
IP65
電線長さ(m)
0.6
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
17800
電球の種類
LED