ハイスペックハイディスク V2 150W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19824998 品番 L150V2-P-HW-50K-N
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

水銀灯700W同等の明るさ!

定格光束(Lm)26200 用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様ワイド、電源装置一体型 質量(kg)4 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)152、(200V)150 定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)8700、(2m)2260、(3m)1050、(4m)615、(5m)420 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30〜50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)172.3、(200V)174.6 アズワン品番64-8590-04 入力電圧範囲(V)90〜305 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする