岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
588
注文コード
19825015
品番
TE50
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
58.8
取付高(mm)
65
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
49
本体
ナイロン
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
最大荷重(N)
588
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
寸法FP(mm)
40
寸法FT(mm)
3
寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪