岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
最大荷重(N)
981
注文コード
19825033
品番
TE100
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
取付高(mm)
119
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
64
本体
ナイロン
寸法C(mm)
24
ストッパー
なし
最大荷重(N)
981
寸法C1(mm)
74
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
寸法F1(mm)
66
寸法F2(mm)
66
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
寸法P1×P2(mm)
50×50
寸法FT(mm)
3.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪