ハイスペックハイディスク V2 200W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19825077 品番 L200V2-P-HW-50K-N
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

水銀灯1000W同等の明るさ!

定格光束(Lm)35500 用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様ワイド、電源装置一体型 質量(kg)6.9 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)208、(200V)200 定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)11900、(2m)3050、(3m)1420、(4m)830、(5m)570 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30〜50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)170.6、(200V)175.5 アズワン品番64-8590-14 入力電圧範囲(V)90〜305 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする