岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TE型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
588
注文コード
19825128
品番
TE50N12
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
58.8
取付高(mm)
57.5
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
49
寸法a(mm)
8
本体
ナイロン
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
最大荷重(N)
588
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M12×1.75
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪