定格光束(Lm)52000
消費電力(W)(100V)310、(200V)300
質量(kg)7.5
照度(Lx)(1m)17000、(2m)4500、(3m)2100、(4m)1220、(5m)830
アズワン品番64-8590-19
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
仕様電源装置一体型
タイプ屋外型
定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30〜50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3
入力電圧範囲(V)90〜305
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
入力電源(V)100/200(50/60Hz)