岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
38
最大荷重(N)
392
注文コード
19825173
品番
TE40N8-S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・最大荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
39.2
取付高(mm)
42.5
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
51
寸法a(mm)
7
本体
ナイロン
寸法C(mm)
15
最大荷重(N)
392
寸法C1(mm)
34
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
15.5
寸法Nb(mm)
14
ねじ寸法Nd(mm)
M8×1.25
寸法Nt(mm)
4.5
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪