ハイスペックハイディスク V2 300W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照度(Lx)(1m)14700、(2m)3800、(3m)1800、(4m)1050、(5m)720 注文コード19825174 品番L300V2-P-HMW-50K-N
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は照度など2種類から選べます 他の種類を見る

メタルハライドライト1000W同等の明るさ!!

定格光束(Lm)52000 消費電力(W)(100V)310、(200V)300 質量(kg)7.6 照度(Lx)(1m)14700、(2m)3800、(3m)1800、(4m)1050、(5m)720 アズワン品番64-8590-18 用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様電源装置一体型 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)3.1、(200V)1.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30〜50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.7、(200V)173.3 入力電圧範囲(V)90〜305 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:120、1/10:190 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする