3/22より値下げ!現場を応援

ハイディスク 高出力LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19825217 品番 L100B-P-H110-50K
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別) 値下げ
72,980

サージプロテクター付

消費電力(W)(100V)99、(200V)100 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.52 照度(Lx)(1m)5800、(2m)1520、(3m)710、(4m)410、(5m)280 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)184.8、(200V)183.0 明るさ水銀灯400W相当 用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 質量(kg)3.9 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30〜50 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番64-5061-27 入力電圧範囲(V)100〜242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)18300 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする