日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイディスク100W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格光束(Lm)
14200
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
注文コード
19825244
品番
L100V2-E39-HMW-50K
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格光束(Lm)
14200
消費電力(W)
102(100V)・101(200V)
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.2(100V)・140.5(200V)
アズワン品番
64-5061-33
照射角
110度(1/2)・190度(1/10)
演色指数(Ra)
75