双輪キャスター TY型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)60 注文コード19825286 品番TY60
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は車輪径など26種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)60 最大荷重(N)1471 許容荷重(daN)147 取付高(mm)77.5 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)59 本体ナイロン 寸法C(mm)17 ストッパーなし 寸法C1(mm)47 取付高H(mm)77.5 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)17.5 寸法F1(mm)66 寸法F2(mm)66 車輪径D(Φmm)60 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 寸法FT(mm)3.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする