岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
19825313
品番
TY50-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
車輪径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
588
許容荷重(daN)
58.8
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
49
本体
ナイロン
寸法C(mm)
17
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
65
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
寸法FP(mm)
40
寸法FT(mm)
3
寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪