双輪キャスター TY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード19825356 品番TY40N10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は車輪径など26種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 最大荷重(N)392 許容荷重(daN)39.2 取付高(mm)43.5 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)44 寸法a(mm)7 本体ナイロン 寸法C(mm)15 ストッパーなし 寸法C1(mm)35 取付高H(mm)43.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)12 車輪径D(Φmm)40 寸法Nb(mm)14 ねじ寸法Nd(mm)M10×1.5 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする