日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイディスク100W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格光束(Lm)
21000
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
注文コード
19825357
品番
L150V2-E39-HW-50K
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格光束(Lm)
21000
消費電力(W)
152(100V)・150(200V)
仕様
口金式(E39)電源装置外付けタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.1(100V)・140.0(200V)
アズワン品番
64-5061-51
照射角
110度(1/2)・160度(1/10)
演色指数(Ra)
75