岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
19825365
品番
TY50N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
車輪径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
588
許容荷重(daN)
58.8
取付高(mm)
57.5
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
49
寸法a(mm)
8
本体
ナイロン
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
57.5
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
車輪径D(Φmm)
50
寸法Nb(mm)
17
ねじ寸法Nd(mm)
M8×1.25
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪