双輪キャスター TY型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード19825426 品番TY75N16
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径など26種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)1667 許容荷重(daN)166.6 取付高(mm)84.5 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)64 寸法a(mm)10 本体ナイロン 寸法C(mm)20 ストッパーなし 寸法C1(mm)57.5 取付高H(mm)84.5 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪径D(Φmm)75 寸法Nb(mm)21 ねじ寸法Nd(mm)M16×2.0 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする