3/22より値下げ!現場を応援

ハイディスク 高出力LED投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19825479 品番 L200B-P-H110-50K
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) 値下げ
129,800

サージプロテクター付

消費電力(W)(100V)195、(200V)192 定格電流(A)(100V)1.99、(200V)0.98 照度(Lx)(1m)11280、(2m)2970、(3m)1400、(4m)815、(5m)560 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)182.5、(200V)185.4 明るさ水銀灯1000W相当 用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 質量(kg)6.2 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30〜50 アズワン品番64-8590-10 入力電圧範囲(V)100〜242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)35600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする