ハイディスク100W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格光束(Lm)27300 仕様口金式(E39)電源装置外付けタイプ 注文コード19825506 品番L200V2-E39-HMW-50K
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格光束・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
定格光束(Lm)27300 消費電力(W)208(100V)・200(200V) 仕様口金式(E39)電源装置外付けタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)・136.5(200V) アズワン品番64-5061-65 照射角120度(1/2)・190度(1/10) 演色指数(Ra)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする