ハイディスク100W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格光束(Lm)28100 仕様サージプロテクター付(ライン間6KV・対アース間15KV) 注文コード19825515 品番L200V2-P-HW-50K
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格光束・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
定格光束(Lm)28100 消費電力(W)208(100V)・200(200V) 仕様サージプロテクター付(ライン間6KV・対アース間15KV) エネルギー消費効率(Lm/W)135.0(100V)・140.5(200V) アズワン品番64-5061-71 照射角110度(1/2)・160度(1/10) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする