PYO200-100 超重量型双輪キャスター 岡本工機 19825532

PYO200-100 超重量型双輪キャスター 岡本工機 19825532
PYO200-100 超重量型双輪キャスター 岡本工機 19825532

超重量型双輪キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19825532品番PYO200-100
参考基準価格(税別)¥426,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

1輪の最大荷重が大きい。
従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。
方向転換が容易
単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。
双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。
取付の手間が省けます
1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。
(ゴム車輪付シリーズ)
車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。
(ウレタン車輪付シリーズ)
ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。
(防水タイプ車輪付シリーズ)
防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。

用途
(ゴム車輪付シリーズ)
重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送
(ウレタン車輪付シリーズ)
超重量物の搬送、船台台車
(防水タイプ車輪付シリーズ)
船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送
車輪径(Φmm)100最大荷重(N)30401許容荷重(daN)3038取付高(mm)177.8材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重寸法A(mm)279.4寸法t(mm)15.8寸法B(mm)114.3+114.3金具自在金具ストッパーなし取付穴径(Φmm)17.2取付高H(mm)177.8偏心E(mm)63.5寸法F1(mm)215.9寸法F2(mm)215.9寸法P1×P2(mm)177.8×177.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする