本体画像

DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578 DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578 DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578 DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578 DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578 DS-H9E 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 19825578

充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825578 品番DS-H9E
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・あたたかみのある電球色発光タイプ
・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
・炎を模したゆらめき発光モード搭載
・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン
・最低照度なら最長120時間
・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能

用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材 質量(kg)約0.5 外径×高さH(Φmm×mm)約126 311 全光束(Lm)5-200 発光色電球色(2200K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約8〜120
注意
※保管時は、80%以上充電を行ってから冷暗所で保管して下さい。
※保管後も定期的に充電を行って80%以上を維持して下さい。過放電により電池の故障になる場合があります。
※落下・衝撃を与えてしまった場合は、使用せず安全な場所に保管し製造元にご相談ください
※高温・多湿となる場所でもご使用・保管はお辞め下さい。
※接続機器のケーブルやコードが濡れた状態で接続しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする