本体画像

充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825587 品番SK-D7S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・あたたかみのある電球色発光タイプ
・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能
・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能
・優れた防水性能で急な雨でも安心
・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能
・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています
・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能

用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3〜60
注意
※保管時は、80%以上充電を行ってから冷暗所で保管して下さい。
※保管後も定期的に充電を行って80%以上を維持して下さい。過放電により電池の故障になる場合があります。
※落下・衝撃を与えてしまった場合は、使用せず安全な場所に保管し製造元にご相談ください
※高温・多湿となる場所でもご使用・保管はお辞め下さい。
※接続機器のケーブルやコードが濡れた状態で接続しないで下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする