本体画像

スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19825596 品番 LD-30CP
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性
・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン
・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。
・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・ステー角度は180度調節が可能
・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します
・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。

用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃)-20〜40 消費電力(W)30 角度(°)約180 全光束(Lm)4500 本体質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×36×169 電源コード(m)約5 芯数2 色温度(K)5000(昼白色) 防塵防水性能IP66 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする