用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20〜40
消費電力(W)100
角度(°)約180
全光束(Lm)17000
本体質量(kg)約3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×70×215
電源コード(m)約5
芯数2
色温度(K)5000(昼白色)
防塵防水性能IP66
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)約120