UT-50 低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機 19825627 UT-50 低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機 19825627 UT-50 低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機 19825627

低床式自在キャスター(UT-50)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825627 品番UT-50
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。

車輪径(Φmm)50 最大荷重(N)785 許容荷重(daN)78.4 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
台車に取り付け
株式会社ダイワフィルター栃木 様 (卸売・小売業)

上記のキャスターを2個購入したのですが
取り付け方が悪いのか車輪は問題ないのですがフリーキャスター全体が上手く回転してくれません。
取り付け方法等ありましたら教えてください。

対象商品:
19825627
2022-12-14
用途:
低床木台車
サービス業

極力低い台車を作りたいものの車輪径が小さすぎると走りが悪くなる為、50mmの自在キャスターで取付高が一番低いこれを購入しましたが、方向回転時が想像していた以上にシブいです。
恐らく車輪の接地部と方向回転ボールベアリングの位置が一般的な物と違い逆の位置になっているからだと思います。大きな輪の中に車輪が入っているのと、回転部から離れた位置に車輪があるのでは力点と作用点の差が違うように思います。シブいのを我慢すれば使えない事はありませんが、言う事を聞かない犬走りを体験出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
19825627
2019-10-20
用途:
キャスターとして

低床用で強度もあります。
もう少しなめらかな動きだと尚いいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする