本体画像

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825630 品番TP-W20M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。
・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。
・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です
・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き

用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 発光色昼光色 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 芯数2芯 色温度(K)6000±10% 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10 電球の種類LED
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※ライトを重ねたり、巻いた状態などで点灯させないで下さい。
※専用の電源コードをご使用ください。
※指定された長さを守ってご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする