用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)180全光束(Lm)約13500(1mあたり900)本体質量(kg)約2.6適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S5M(片面発光5mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)発光色昼光色(6000K±10%)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×15000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10