本体画像

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825666 品番YC-P80D
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・マッチングファイター18V PLUS LITE
・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです
・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です
・18Vバッテリー2〜6Ah全部対応可能!
・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!
・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。
・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!
・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。

用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)80 全光束(Lm)約8000 本体質量(kg)約1.252 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K) バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5〜4、MID:6〜7、LOW:11〜12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
注意
※バッテリーは付属されません。
※汎用バッテリーのご使用は推奨されません。
※防水仕様ではありません。
※適応バッテリーをお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする