ハイディスク100W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格光束(Lm)42900 仕様サージプロテクター付(ライン間6KV・対アース間15KV) 注文コード19825673 品番L300V2-P-HS-50K
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格光束・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
定格光束(Lm)42900 消費電力(W)310(100V)・300(200V) 仕様サージプロテクター付(ライン間6KV・対アース間15KV) エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V)・143.0(200V) アズワン品番64-5061-83 照射角45度(1/2)・60度(1/10) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする