本体画像

LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825700 品番GD-BL640W
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします
・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。
・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます
・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。
・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。
・半径40m(直径80m)の広範囲照明です
・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。
・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。
・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属

用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
注意
※完全防水ではありません。
※常設用照明として使用しないで下さい。
※取扱説明書をご確認の上ご使用のほどお願いいたします。
※ライトのみの製品となります。別途、専用三脚(品番:JD-BL30K)をお求めの上ご使用ください。
※画像は、専用の灯具用三脚(品番:JD-BL30K)を使用した状態の画像です。
※豪雨・防風などの悪天候でのご使用はお辞め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする