2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825718 品番CT3-B1A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。
・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!
・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。

セット内容分岐コード本体 材質VCT 長さ(mm)約824 質量(g)約400 出力125V 15A 入力AC85-265V 50/60Hz 適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C 防塵防水性能防雨型(キャップ付き) 電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能) コネクタ2個口 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする