本体画像

延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825727 品番CT3-B10M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。
・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。
・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。

セット内容延長コード本体 材質PVC 質量(kg)約1.73 定格電圧(V)125 全長(m)約10 定格電流(A)15 適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト) 電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯 導体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする