手型(甲)

319 NIKE GRIND Natural rubber Glove SHOWA(ショーワグローブ) 19825797 319 NIKE GRIND Natural rubber Glove SHOWA(ショーワグローブ) 19825797 319 NIKE GRIND Natural rubber Glove SHOWA(ショーワグローブ) 19825797 319 NIKE GRIND Natural rubber Glove SHOWA(ショーワグローブ) 19825797

NIKE GRIND Natural rubber Glove

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19825797 品番 319
2月19日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

背抜きにしているため、ムレにくく、快適な作業を実現。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に]
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
グレー サイズL 入数(双)1 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 材質(繊維部)ポリエステル / ナイロン、その他 材質(樹脂部)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする