手型(甲)

ウレタン背抜き手袋 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 19825815 品番 RZ401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
15ゲージタイプ

用途
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
ホワイト サイズXS 入数(双)10 全長(cm)21 中指長(cm)6.6 材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする