ケニス
ケニスの その他作業工具
ケニスの ピンセット
ステンレスピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19826138
品番
Pratico NY-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質
SUS304
幅(mm)
10
全長(mm)
125
質量(g)
17
タイプ
GGタイプ
先端寸法(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。