ケニス
ケニスの その他作業工具
ケニスの ピンセット
ステンレスピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19826181
品番
Pratico NY-5-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS430製で価格を抑えました。
材質
SUS430
幅(mm)
10
全長(mm)
160
質量(g)
30
タイプ
歯科タイプ
先端寸法(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。