画像準備中

ステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19826217 品番 Pratico NY-8-1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。
SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。

材質SUS304 幅(mm)12 全長(mm)300 質量(g)49 タイプルーツェタイプ(300) 先端寸法(mm)2×1.2(内側ギザ付) RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする