アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19826226
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)
235
消費電力(W)
13.8
定格電圧(V)
100 - 242
口金
G13
全光束(Lm)
2500
管径×長さL(mm)
26.5×1198.7
ランプ
40形
色温度
5000K
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
181.1
演色指数(Ra)
83