ベースライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19826267 品番BSL-50W-50K
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。
LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!

消費電力(W)(100V)53、(200V)52 用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗 付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27 電線長さ(m)0.5(切放し) 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20〜40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6 使用場所屋外型・業務用 アズワン品番64-5061-15 入力電圧範囲(V)90〜264 光色昼白色 ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)7210 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする