イチグチ
スカットディスク(N) C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
400
60
80
100
120
180
240
320
400
外径(Φmm)
50
25
38
50
75
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19826345
品番
SKDFB050C-0400
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法(mm)
50
粒度
400
砥材
C
対応材質
アルミ、ガラス、石材、コンクリート、他
外径(Φmm)
50
砥粒
シリコンカーバイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります